Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Zapato abotinado negro VX PRO 8300 GTX, S2 NB 39

Número de artículo: 092501 39

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie VX PRO 8000
Clase de protección S2
Material cubierta protectora dedos del pie Aluminio
Norma Plantilla homologada según DGUV regla 191
Número de zapato UE 39
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092501 39
EAN / GTIN 4044348506028

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad con membrana GORE-TEX® para una comodidad climática excelente. El los excesos de humedad y de calor se conducen hacia fuera. El cuero impermeable contribuye al clima interior del zapato óptimo.
  • Material superior cuero nobuc graso combinado con insertos textiles transpirables.
  • Lengüeta cerrada.
  • Reflectores de seguridad.
  • Suela Perbunan Dynamics, gris antracita.
  • Resguardo de la punta reforzado.
  • Suela intermedia de cuero legítimo.
  • Platilla cómoda ERGO-SOFT ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Nota:

Mercancía almacenada en los números de UE 39 – 46, disponible en los números de la UE 39 – 47.
Versión amplia XB en n.º 092502.

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra