Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Zapato abotinado rojo CP 4360 ESD, S2 NB 36

Número de artículo: 092489 36

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S2
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Composite
  • Norma: Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
  • Propiedad: Amortiguación Vario®

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sexo Unisex
Clase de protección S2
Material cubierta protectora dedos del pie Composite
Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
propiedad electrostática EGB/ESD
Propiedad Amortiguación Vario®
Propiedad de la suela Suela de rebote
Número de zapato UE 36
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092489 36
Número del fabricante CP 4360 ESD S2 NB GR.36

Descripción

Ejecución:

Moderno zapato de seguridad de la serie Competition con amortiguación del talón SECURA VARIO® y tecnología VARIO Multiflex® para una comodidad de uso especialmente elevada.
  • Forro funcional transpirable.

Zapato abotinado de seguridad CP 4360
  • Material superior de tejido sin costuras con marcación de alta frecuencia.
  • Suela TPU Competition ESD, negra.

VARIO REBOUND Retorno de energía, además de amortiguación del talón adaptada a la carga.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Nota:

Versión ancha XB bajo el n.° 092490.