Sandalia negro/rojo LONNY red Easy ESD, S1P, Número de zapato UE: 36

Número de artículo: 092269 36
Price per 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Clase de protección: S1P
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Acero
  • Seguridad antiperforación: Textil
  • Norma: Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie LONNY
Sexo Caballero
Clase de protección S1P
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Seguridad antiperforación Textil
Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
propiedad electrostática EGB/ESD
Propiedad de la suela Suela de rebote
Denominación del fabricante 719521-36
Número de zapato UE 36
Tipo de producto Sandalia de seguridad

Identificación y clasificación

Número de artículo 092269 36
EAN / GTIN 4030839347898
Número del fabricante 719521-36
Fabricante ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Descripción

Ejecución:

Sandalia deportiva de seguridad LONNY en diseño moderno.
  • Material superior de material de malla.
  • Forro textil transpirable.
  • Lengüeta acolchada.
  • Dotación sin cuero.
  • Suela intercalada SPORTIVE black ESD de superficie completa.
  • Núcleo de la suela de Infinergy® de BASF para una amortiguación completa.
  • Dotación ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC.
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "LONNY" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra