Zapatos de seguridad LONNY blue Low ESD S1 LONNY blue Low ESD S1, Talla 41

Número de artículo: 729525-41
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S1
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Acero
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie LONNY
Clase de protección S1
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 41
Color azul
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 729525-41
EAN / GTIN 4030839373828
Número del fabricante 729525-41
Número L L00790 2392

Descripción

Descripción:

  • Microfibra/Material de malla
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta acolchada
  • Plantilla de superficie completa SPORTIVE ESD negra
  • Suela interior ESD de lana suave
  • Suela de TPU/PU MAXXIMO
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S1 SRC, form A
  • Equipamiento sin cuero
  • Suela con núcleo Infinergy® de BASF

Descargas y documentos

De la misma serie "LONNY" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra