Zapato abotinado negro/rojo STEWART XXG Pro GTX black-red Low ESD, S3 47

Número de artículo: 092266 47
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Composite
  • Seguridad antiperforación: Textil
  • Norma: Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sexo Caballero
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Composite
Seguridad antiperforación Textil
Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
propiedad electrostática EGB/ESD
Propiedad de la suela Suela de rebote
Quality Dress 728671-47
Número de zapato UE 47
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092266 47
EAN / GTIN 4030839389218
Número del fabricante 728671-47

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad de moda STEWART con estilo de tiempo libre.
  • Material superior de cuero de nobuc hidrófobo.
  • GORE-TEX® Performance Comfort Footwear.
  • Lengüeta acolchada.
  • Plantilla interpuesta de superficie completa ESD PRO black.
  • Recubierta de TPU.
  • Suela de GOMA/TPU WELLMAXX GRIP con núcleo de suela Infinergy® de BASF.
  • Dotación ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2012 S3 HI HRO CI