• Estimados clientes: Les informamos de que, debido a trabajos de mantenimiento, puede haber restricciones ocasionales mañana, 25 de enero, entre las 07:00 y las 15:00 horas. Les rogamos que comprendan la situación.

Zapato abotinado negro/rojo STEWART XXG Pro GTX black-red Low ESD, S3, Número de zapato UE: 40

Número de artículo: 092266 40
Price per 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Composite
  • Seguridad antiperforación: Textil
  • Norma: Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sexo Caballero
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Composite
Seguridad antiperforación Textil
Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
propiedad electrostática EGB/ESD
Propiedad de la suela Suela de rebote
Denominación del fabricante 728671-40
Número de zapato UE 40
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Identificación y clasificación

Número de artículo 092266 40
EAN / GTIN 4030839389140
Número del fabricante 728671-40
Fabricante ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad de moda STEWART con estilo de tiempo libre.
  • Material superior de cuero de nobuc hidrófobo.
  • GORE-TEX® Performance Comfort Footwear.
  • Lengüeta acolchada.
  • Plantilla interpuesta de superficie completa ESD PRO black.
  • Recubierta de TPU.
  • Suela de GOMA/TPU WELLMAXX GRIP con núcleo de suela Infinergy® de BASF.
  • Dotación ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2012 S3 HI HRO CI
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.