Zapato abotinado azul/negro Elten MATTIS XXSports S3 38

Número de artículo: 092264 38
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Hormigón
  • Norma: Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
  • Propiedad de la suela: Suela Infinergy

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Sexo Caballero
    Clase de protección S3
    Material cubierta protectora dedos del pie Hormigón
    Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
    propiedad electrostática EGB/ESD
    Propiedad de la suela Suela Infinergy
    Quality Dress 720331-38
    Número de zapato UE 38
    Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 092264 38
    EAN / GTIN 4030839287156
    Número del fabricante 720331-38

    Descripción

    Ejecución:

    MATTIS XXSports blue low ESD S3
    • Material textil hidrofóbico CORDURA®.
    • Forro textil transpirable.
    • Puntera de acero.
    • Suela TPU/PU WELLMAXX SPORTS (Infinergy® de BASF).
    • Dotación ESD.

    Norma:

    EN ISO 20345 S3 SRA, forma A

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra