• Estimados clientes: Les informamos de que, debido a trabajos de mantenimiento, puede haber restricciones ocasionales mañana, 25 de enero, entre las 07:00 y las 15:00 horas. Les rogamos que comprendan la situación.

Zapato abotinado azul/negro Elten MATTIS XXSports S3, Número de zapato UE: 37

Número de artículo: 092264 37
Price per 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Acero
  • Norma: Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
  • Propiedad de la suela: Suela Infinergy

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sexo Caballero
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
propiedad electrostática EGB/ESD
Propiedad de la suela Suela Infinergy
Denominación del fabricante 720331-37
Número de zapato UE 37
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Identificación y clasificación

Número de artículo 092264 37
EAN / GTIN 4030839287149
Número del fabricante 720331-37
Fabricante ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Descripción

Ejecución:

MATTIS XXSports blue low ESD S3
  • Material textil hidrofóbico CORDURA®.
  • Forro textil transpirable.
  • Puntera de acero.
  • Suela TPU/PU WELLMAXX SPORTS (Infinergy® de BASF).
  • Dotación ESD.

Norma:

EN ISO 20345 S3 SRA, forma A
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.