Zapato abotinado negro/rojo SENEX PRO ESD, S3 41

Número de artículo: 092246 41
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
47 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Composite
  • Seguridad antiperforación: Textil
  • Norm: Plantilla homologada según DGUV regla 191
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SENEX
Sexo Caballero
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Composite
Seguridad antiperforación Textil
Norm Plantilla homologada según DGUV regla 191
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 41
Color negro/rojo
Material de cubierta Cordura®
Material suela TPU/PU
Dotación exenta de metal y de piel
Apropiada para suelas ortopédicas
con material reflector (buena visibilidad)
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092246 41
EAN / GTIN 4030839254974
Número del fabricante 726771-41

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad de la serie TRAINERS.
  • Forro de tejido transpirable.
  • Suela interpuesta de superficie completa ESD PRO black.
  • Suela TPU/PU TRAINERS, antideslizante.
  • Recubierta de TPU para proteger el material superior.
  • Dotación exenta de metal y de piel.
  • Reflectores de seguridad.
  • Dotación ESD.

Zapatos de seguridad de material Cordura® resistente a fricción, repelente de la suciedad y del agua.
  • Especialmente fácil de cuidar y de secado rápido.
  • Exento de metal y de cuero.
  • El peso reducido proporciona una excelente comodidad de uso.
  • Material exterior de microfibra hidrófoba Fashmo™ y material textil hidrófobo CORDURA®. Repelente del agua y la suciedad, resistente al rasgado y a la fricción, transpirable.
  • Lengüeta cerrada, acolchada.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Nota:

Desde el almacén en las tallas UE 39 – 46, bajo pedido en las tallas UE 38 – 47.

Descargas y documentos

De la misma serie "SENEX" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra