Zapatos de seguridad SENEX XXT ESD S3 SENEX XXT ESD S3, Talla 42

Número de artículo: 729731-42
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Kunststoff
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
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
    Serie SENEX
    Clase de protección S3
    Material cubierta protectora dedos del pie Kunststoff
    propiedad electrostática EGB/ESD
    Número de zapato UE 42
    Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 729731-42
    EAN / GTIN 4030839273289
    Número del fabricante 729731-42
    Número L L00790 1578

    Descripción

    Descripción:

    • Microfibra hidrófoba/Material textil hidrófobo CORDURA®
    • Forro textil transpirable
    • Lengüeta cerrada y acolchada
    • Plantilla de superficie completa ESD PRO negra
    • Protección contra la penetración de metales
    • Suela de PU/PU WELLMAXX TRAINERS
    • Puntera de plástico
    • EN ISO 20345 S3 SRC, form A
    • Equipamiento sin metal ni cuero
    • Suela con núcleo Infinergy® de BASF