{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | VINTAGE | |
Sexo | Caballero | |
Clase de protección | S3 | |
Material cubierta protectora dedos del pie | Acero | |
Seguridad antiperforación | Textil | |
Norma | Plantilla homologada según DGUV regla 191 | |
propiedad electrostática | EGB/ESD | |
Número de zapato UE | 45 | |
Tipo zapato | Bota de cordones | |
Color | gris | |
Material de cubierta | Cuero vacuno | |
Material suela | TPU/PU | |
Material forro interior | Forro interior de tejido transpirable | |
Dotación exenta de metal y de piel | no | |
Cierre | Cordones | |
Absorción de energía en el talón | sí | |
antiestático | sí | |
contra el paso de agua y la absorción de agua | sí | |
Estanqueidad al agua de todo el zapato | sí | |
Suela resistente al aceite y a la gasolina | sí | |
Apropiada para suelas ortopédicas | sí | |
Tipo de producto | Botas de seguridad |
Número de artículo | 092231 45 | |
EAN / GTIN | 4030839220597 | |
Número del fabricante | 761071-45 |