Bota de cordones gris VINTAGE Mid ESD, S3, Número de zapato UE: 43

Número de artículo: 092231 43
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
60 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Acero
  • Seguridad antiperforación: Textil
  • Norma: Plantilla homologada según DGUV regla 191
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie VINTAGE
Sexo Caballero
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Seguridad antiperforación Textil
Norma Plantilla homologada según DGUV regla 191
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 43
Tipo zapato Bota de cordones
Color gris
Material de cubierta Cuero vacuno
Material suela TPU/PU
Material forro interior Forro interior de tejido transpirable
Dotación exenta de metal y de piel no
Cierre Cordones
Absorción de energía en el talón
antiestático
contra el paso de agua y la absorción de agua
Estanqueidad al agua de todo el zapato
Suela resistente al aceite y a la gasolina
Apropiada para suelas ortopédicas
Tipo de producto Botas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092231 43
EAN / GTIN 4030839220573
Número del fabricante 761071-43

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad moderno en diseño Vintage.
  • Material superior de cuero vacuno resistente.
  • Forro de tejido transpirable BIOACTIVE para una agradable sensación en el pie.
  • Lengüeta acolchada.
  • Suela interpuesta de superficie completa ESD PRO grey.
  • Suela TPU/PU L10, antideslizante.
  • Dotación ESD.

Zapato de seguridad con forro interior bioactivo. Especialmente agradable al contacto con la piel y protector contra los malos olores. Cordones extra adjuntos (gris).

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Volumen de suministro:

Incluye cordones extra en gris.

Nota:

Desde el almacén en las tallas UE 39 – 46, bajo pedido en las tallas UE 37 – 48.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "VINTAGE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra