Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Bota con cordones negro/rojo MAVERICK black-red Mid ESD, S3 44

Número de artículo: 092207 44

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie MAVERICK
Sexo Caballero
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Seguridad antiperforación Textil
Norma Plantilla homologada según DGUV regla 191
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 44
Tipo de producto Botas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092207 44
Número del fabricante 763391-44

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad de moda con estilo de tiempo libre.
  • Material superior de cuero de nobuc hidrófobo.
  • Forro de tejido transpirable.
  • Lengüeta acolchada.
  • Suela interpuesta de superficie completa ESD PRO black.
  • Dotación sin cuero.
  • Suela PU/PU FUN.
  • Emisión de ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Volumen de suministro:

Incluye cordones extra en negro.

Nota:

Desde el almacén en las tallas UE 39 – 46, bajo pedido en las tallas UE 38 – 48.

Descargas y documentos

De la misma serie "MAVERICK" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra