Zapatos de seguridad MAVERICK red Low ESD S3 MAVERICK red Low ESD S3, Talla 41

Número de artículo: 723341-41
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Stahl
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
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
Serie MAVERICK
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Stahl
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 41
Color rot
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 723341-41
EAN / GTIN 4030839192795
Número del fabricante 723341-41

Descripción

Descripción:

  • Microfibra hidrófoba/Material textil hidrófobo
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta acolchada
  • Plantilla de superficie completa ESD PRO negra
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela de PU/PU FUN
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S3 SRC, form A
  • Equipamiento sin cuero