Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Bota con cordones negro/naranja uvex motion sport, S2, Número de zapato UE: 50

Número de artículo: 092144 50

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie uvex motion sport
Clase de protección S2
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Norma Plantilla homologada según DGUV regla 191
Número de zapato UE 50
Tipo de producto Botas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092144 50
Número del fabricante 6956850

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad deportivo, con poco peso, aspecto de senderismo y forma ajustada ancha.
  • Material superior de cuero de nobuc y ante.
  • Forro de tejido, material superior y plantilla cómoda con zona climática uvex para una transpirabilidad elevada.
  • Reflectores en la caña y acordonado para mayor seguridad.
  • Suela de PU con propiedades de abrasión y amortiguación excepcionales, así como una buena protección antideslizante.
  • Cubierta trasera antitorsión para aumentar la estabilidad y evitar las torceduras.
  • Dotación ESD.

Bota con cordones, con lengüeta para el polvo y cuello.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra