{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | uvex motion sport | |
Sexo | Caballero | |
Clase de protección | S2 | |
Material cubierta protectora dedos del pie | Acero | |
Norma | Suministro de insertos con homologación de tipo según DGUV regla 191 | |
Número de zapato UE | 43 | |
Color | negro / naranja | |
Plantilla extraíble | sí | |
con material reflector (buena visibilidad) | sí | |
Tipo de producto | Botas de seguridad |
Número de artículo | 092144 43 | |
Número del fabricante | 6956843 |