Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Zapato abotinado antracita/lima uvex sportsline, S1P 42

Número de artículo: 092138 42

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sexo Caballero
Clase de protección S1P
Material cubierta protectora dedos del pie Composite
Seguridad antiperforación Textil
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 42
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092138 42
Número del fabricante 8473342

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad ligero de estilo deportivo moderno, esbelto. Amplitud 11.
  • Material superior de tejido transpirable.
  • Material del forro Distance-Mesh.
  • Suela de PU de dos capas con elementos amortiguadores en el talón.
  • Recubierta de TPU para mejor protección al trabajar de rodillas.
  • Plantilla cómoda extraíble con amortiguación en toda la superficie.
  • Sistema de acordonado rápido.
  • Aislamiento contra descarga electrostática ESD.

Aplicación:

Campos de aplicación ligeros, como logística, industria ligera, artesanía.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1 P SRC