Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Zapato abotinado antracita/lima uvex sportsline, S1P 39

Número de artículo: 092138 39

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Sexo Caballero
    Clase de protección S1P
    Material cubierta protectora dedos del pie Composite
    Seguridad antiperforación Textil
    propiedad electrostática EGB/ESD
    Número de zapato UE 39
    Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 092138 39
    Número del fabricante 8473339

    Descripción

    Ejecución:

    Zapato de seguridad ligero de estilo deportivo moderno, esbelto. Amplitud 11.
    • Material superior de tejido transpirable.
    • Material del forro Distance-Mesh.
    • Suela de PU de dos capas con elementos amortiguadores en el talón.
    • Recubierta de TPU para mejor protección al trabajar de rodillas.
    • Plantilla cómoda extraíble con amortiguación en toda la superficie.
    • Sistema de acordonado rápido.
    • Aislamiento contra descarga electrostática ESD.

    Aplicación:

    Campos de aplicación ligeros, como logística, industria ligera, artesanía.

    Norma:

    EN ISO 20345:2011 S1 P SRC

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra