Bota con cordones negro/naranja uvex 2, S3 43

Número de artículo: 092136 43
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
33 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie uvex 2
    Sexo Caballero
    Clase de protección S3
    Material cubierta protectora dedos del pie Composite
    Seguridad antiperforación Textil
    Norma Suministro de insertos con homologación de tipo según DGUV regla 191
    propiedad electrostática EGB/ESD
    Número de zapato UE 43
    Color negro / naranja
    Material de cubierta Cuero vacuno
    Material forro interior Distance Mesh
    Tipo de producto Botas de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 092136 43
    EAN / GTIN 4031101609744
    Número del fabricante 6503243

    Descripción

    Ejecución:

    Zapato de seguridad ligero y flexible. Apropiado para alérgicos al cromo. Amplitud 11.
    • Material del forro Distance Mesh.
    • Cubierta para los dedos de los pies 100 % exenta de metal uvex xenova®.
    • Suela de PU de dos capas con insertos de TPU, con propiedades de amortiguación excepcionales.
    • Recubierta de PU como protección del material exterior para duraciones notablemente superiores.
    • Construcción de la caña prácticamente sin costuras para evitar puntos de presión.
    •  Aislamiento contra descarga electrostática  ESD.

    Zapato de seguridad de cuero flor liso hidrófobo. Con plantilla no metálica que amortigua las pisadas.

    Norma:

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC
    Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.