Bota con cordones negro/naranja uvex 2, S3 35

Número de artículo: 092136 35
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Composite
  • Seguridad antiperforación: Textil
  • Norma: Plantilla homologada según DGUV regla 191
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie uvex 2
    Sexo Caballero
    Clase de protección S3
    Material cubierta protectora dedos del pie Composite
    Seguridad antiperforación Textil
    Norma Plantilla homologada según DGUV regla 191
    propiedad electrostática EGB/ESD
    Número de zapato UE 35
    Tipo de producto Botas de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 092136 35
    EAN / GTIN 4031101609669
    Número del fabricante 6503235

    Descripción

    Ejecución:

    Zapato de seguridad ligero y flexible. Apropiado para alérgicos al cromo. Amplitud 11.
    • Material del forro Distance Mesh.
    • Cubierta para los dedos de los pies 100 % exenta de metal uvex xenova®.
    • Suela de PU de dos capas con insertos de TPU, con propiedades de amortiguación excepcionales.
    • Recubierta de PU como protección del material exterior para duraciones notablemente superiores.
    • Construcción de la caña prácticamente sin costuras para evitar puntos de presión.
    •  Aislamiento contra descarga electrostática  ESD.

    Zapato de seguridad de cuero flor liso hidrófobo. Con plantilla no metálica que amortigua las pisadas.

    Norma:

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC
    Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.