{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | uvex 2 | |
Sexo | Caballero | |
Clase de protección | S3 | |
Material cubierta protectora dedos del pie | Composite | |
Seguridad antiperforación | Textil | |
Norma | Suministro de insertos con homologación de tipo según DGUV regla 191 | |
propiedad electrostática | EGB/ESD | |
Número de zapato UE | 37 | |
Color | negro / naranja | |
Material de cubierta | Cuero vacuno | |
Material forro interior | Distance Mesh | |
contra el paso de agua y la absorción de agua | sí | |
Tipo de producto | Zapato abotinado de seguridad |
Número de artículo | 092135 37 | |
EAN / GTIN | 4031101609492 | |
Número del fabricante | 6502237 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Zapato abotinado negro/naranja uvex 2, S3, Número de zapato UE: 37
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
128,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
24 piezas en stock
87,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
propiedad electrostática | EGB/ESD | EGB/ESD |
Material cubierta protectora dedos del pie | Composite | Aluminio |
Norma | Suministro de insertos con homologación de tipo según DGUV regla 191 | Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191 |
Clase de protección | S3 | S3 |
Número de zapato UE | 37 | 37 |
Tipo de producto | Zapato abotinado de seguridad | Zapato abotinado de seguridad |
Sexo | Caballero | Unisex |