Ejecución:
Zapato de seguridad extraordinariamente ligero y flexible de materiales reciclados y sostenibles.
- uvex x-dry knit planet material exterior textil 100 % de botellas de PET recicladas.
- Forro interior transpirable de 18 % bambú y 52 % poliamida reciclada.
- Suela de TPU de diseño ergonómico uvex x-tended grip planet, con hasta un 10 % de residuos reciclados de PU. Especialmente duradera y antideslizante.
- Plantilla no metálica que amortigua la penetración, de material 100 % reciclado.
- Cordones elásticos adaptables individualmente, de material 100 % reciclado, incl. bloqueo rápido.
- Recubierta de TPR con un 40 % de material reciclado. Protección contra el desgaste.
- Plantilla cómoda y antiestática que se puede cambiar, con superficie 100 % de botellas PET recicladas y espuma de residuos de PU reciclados.
- Cubierta para los dedos de los pies 100 % exenta de metal uvex xenova®.
- Tecnología de suela uvex i-PUREnrj, con propiedades de amortiguación excepcionales.
- Todos los materiales de suela están exentos de silicona, sin plastificantes y no contienen ninguna otra sustancia que afecte a la aplicación de pintura.
- Construcción de la caña prácticamente sin costuras para evitar puntos de presión.
- Protege contra descarga electrostática (ESD).
- Lengüeta para el polvo.
- Apropiado para alérgicos al cromo.
- Anchura 11.
uvex 1 G2 planet 2.0
- Material superior de tela hecho de botellas de PET recicladas.
- Forro interior transpirable.
- Puntera sin metal uvex xenova®.
- Suela TPU.
- Dotación ESD.
Norma:
EN ISO 20345:2011 S1 P SRC.