Zapato abotinado gris/rosa uvex 1 ladies, S2, Número de zapato UE: 35

Número de artículo: 092723 35
Copiar
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
Disponible en 2-3 semanas

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Clase de protección: S2
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Composite
  • Norma: Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie uvex 1
Sexo Señora
Clase de protección S2
Material cubierta protectora dedos del pie Composite
Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 35
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Identificación y clasificación

Número de artículo 092723 35
Copiar
EAN / GTIN 4031101566368
Copiar
Número del fabricante 8562835
Copiar
Fabricante Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad de señora ligero y flexible uvex 1 con amortiguación en el talón y la puntera. 100 % sin metal. Apropiado para alérgicos al cromo.
  • Material exterior aterciopelado.
  • Material del forro Distance-Mesh.
  • Construcción de la caña prácticamente sin costuras para evitar puntos de presión.
  • Plantilla cómoda extraíble, antiestática.
  • Suela de PU con plantillas de TPU, gris-rosa.
  • Dotación ESD.

Zapato de seguridad con cordones elásticos y bloqueo rápido.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Nota:

Desde el almacén en los números de zapato UE 36 – 41, bajo pedido en los números de zapato UE 35 – 43.