{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | uvex 1 | |
Sexo | Caballero | |
Clase de protección | S2 | |
Material cubierta protectora dedos del pie | Composite | |
Norma | Suministro de insertos con homologación de tipo según DGUV regla 191 | |
propiedad electrostática | EGB/ESD | |
Número de zapato UE | 42 | |
Tipo zapato | Bota de cordones | |
Color | negro/amarillo | |
Material de cubierta | Microaterciopelado de alta tecnología hidrofugado | |
Material suela | Poliuretano | |
Material forro interior | Distance Mesh | |
Dotación exenta de metal y de piel | sí | |
Cierre | Cordones | |
Antideslizante | sí | |
Absorción de energía en el talón | sí | |
antiestático | sí | |
contra el paso de agua y la absorción de agua | sí | |
Estanqueidad al agua de todo el zapato | sí | |
Suela resistente al aceite y a la gasolina | sí | |
Plantilla extraíble | sí | |
Apropiado para alérgicos al cromo | sí | |
Tipo de producto | Botas de seguridad |
Número de artículo | 092118 42 | |
EAN / GTIN | 4031101534848 | |
Número del fabricante | 8545842 |