Zapato abotinado negro/amarillo uvex 1, S2 45

Número de artículo: 092115 45
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
126 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S2
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Composite
  • Norma: Suministro de insertos con homologación de tipo según DGUV regla 191
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie uvex 1
Sexo Caballero
Clase de protección S2
Material cubierta protectora dedos del pie Composite
Norma Suministro de insertos con homologación de tipo según DGUV regla 191
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 45
Tipo zapato Zapato abotinado
Color negro/amarillo
Material de cubierta Microaterciopelado de alta tecnología hidrofugado
Material suela PU
Material forro interior Material del forro Distance Mesh
Suela perfilada
Antideslizante
Absorción de energía en el talón
antiestático
Suela resistente al aceite y a la gasolina
Plantilla extraíble
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092115 45
EAN / GTIN 4031101534718
Número del fabricante 8544845

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad deportivo, especialmente ligero y flexible. Apropiado para alérgicos al cromo. Amplitud 11.
  • Material exterior aterciopelado.
  • Material del forro Distance-Mesh.
  • Cubierta para los dedos de los pies 100 % exenta de metal uvex xenova®.
  • Suela de PU con insertos de TPU, con propiedades de amortiguación excepcionales.
  • Construcción de la caña prácticamente sin costuras para evitar puntos de presión.
  • Aislamiento contra descarga electrostática ESD.

Zapato de seguridad con cordones elásticos y bloqueo rápido.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.