Sandalia negra/amarilla uvex 1, S1, Número de zapato UE: 41

Número de artículo: 092110 41
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
54 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S1
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Composite
  • Norma: Suministro de insertos con homologación de tipo según DGUV regla 191
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie uvex 1
Sexo Caballero
Clase de protección S1
Material cubierta protectora dedos del pie Composite
Norma Suministro de insertos con homologación de tipo según DGUV regla 191
propiedad electrostática EGB/ESD
Tamaño RU 7,5
Tamaño EE. UU. 9,5
Número de zapato UE 41
Tipo zapato Sandalia
Color negro/amarillo
Material de cubierta Microaterciopelado de alta tecnología hidrofugado
Material suela PU
Material forro interior Material del forro Distance Mesh
Cierre Cierre por adherencia
Suela perfilada
Antideslizante
Absorción de energía en el talón
antiestático
contra el paso de agua y la absorción de agua no
Estanqueidad al agua de todo el zapato no
Suela resistente al aceite y a la gasolina no
Plantilla extraíble
Apropiado para alérgicos al cromo
Tipo de producto Sandalia de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092110 41
EAN / GTIN 4031101543079
Número del fabricante 8542841

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad deportivo, especialmente ligero y flexible. Apropiado para alérgicos al cromo. Amplitud 11.
  • Material exterior aterciopelado.
  • Material del forro Distance-Mesh.
  • Cubierta para los dedos de los pies 100 % exenta de metal uvex xenova®.
  • Suela de PU con insertos de TPU, con propiedades de amortiguación excepcionales.
  • Construcción de la caña prácticamente sin costuras para evitar puntos de presión.
  • Aislamiento contra descarga electrostática ESD.

Sandalia de seguridad con cierre por adherencia doble y grandes aperturas de ventilación.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.