Sandalia antracita/negro Sandalia de seguridad confort ESD, S1P W1 40

Número de artículo: 092054 40
Descuento
80,33 €
Precio válido hasta 31 jul 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
16 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S1P
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Aluminio
  • Seguridad antiperforación: Textil
  • Norma: Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
  • Propiedad: Amortiguación Vario®

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Sexo Caballero
    Clase de protección S1P
    Material cubierta protectora dedos del pie Aluminio
    Seguridad antiperforación Textil
    Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
    Propiedad Amortiguación Vario®
    propiedad electrostática EGB/ESD
    Número de zapato UE 40
    Tipo de producto Sandalia de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 092054 40
    EAN / GTIN 4062406400262
    Número del fabricante 092054 40

    Descripción

    Ejecución:

    El zapato de seguridad GARANT comfort combina la máxima comodidad posible con un diseño moderno. Los materiales innovadores y de alta calidad, así como una calidad de elaboración muy elevada «Made in Germany», garantizan la máxima protección con el mínimo peso. Los diferentes anchos de caña y la forma de fabricación laminada permiten un «auténtico» sistema de amplitud múltiple y, por lo tanto, una solución ideal para diferentes anchuras de pie. La implementación consecuente de principios ergonómicos y una amortiguación intercambiable en función del peso reduce considerablemente las cargas en la rodilla y la espalda y, por lo tanto, contribuye a mantener la salud a largo plazo.
    • Material exterior de microfibra ligera pero resistente.
    • Forro funcional transpirable.
    • Práctica GARANT comfort Heel-Puller para calzarse de forma rápida y sencilla.
    • Plantilla GARANT comfort con amortiguación en función del peso.
    • Suela GARANT comfort TPU.
    • Protege contra descarga electrostática (ESD).

    Sandalias con estructura de ventilación de gran superficie y protección textil contra penetración.

    Norma:

    EN ISO 20345:2011 S1P SRC

    Nota:

    • Plantilla comfort GARANT con amortiguación en función del peso: 092864 (blanda), 092865 (intermedia), 092866 (dura).
    • El calzado estándar con las tallas 36-39 se entrega con la amortiguación blanda; las tallas 40-45, con la amortiguación intermedia, y las tallas 46-48, con la amortiguación dura.
    • Cordones GARANT adecuados para la bota con cordones: 092855 120, cierre rápido para la sandalia: 092856 55 (tam. 36-41) y 092856 65 (tam. 42-48).

    Otro modelo W2 en el n.° 092055.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra