Sandalia antracita/negro Sandalia de seguridad confort ESD, S1P W1 39

Número de artículo: 092054 39
Descuento
80,33 €
Precio válido hasta 31 jul 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock
  • Clase de protección: S1P
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Aluminio
  • Seguridad antiperforación: Textil
  • Norma: Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
  • Propiedad: Amortiguación Vario®

Detalles de producto

Datos técnicos

Sexo Caballero
Clase de protección S1P
Material cubierta protectora dedos del pie Aluminio
Seguridad antiperforación Textil
Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Propiedad Amortiguación Vario®
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 39
Tipo de producto Sandalia de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092054 39
EAN / GTIN 4062406400255
Número del fabricante 092054 39

Descripción

Ejecución:

El zapato de seguridad GARANT comfort combina la máxima comodidad posible con un diseño moderno. Los materiales innovadores y de alta calidad, así como una calidad de elaboración muy elevada «Made in Germany», garantizan la máxima protección con el mínimo peso. Los diferentes anchos de caña y la forma de fabricación laminada permiten un «auténtico» sistema de amplitud múltiple y, por lo tanto, una solución ideal para diferentes anchuras de pie. La implementación consecuente de principios ergonómicos y una amortiguación intercambiable en función del peso reduce considerablemente las cargas en la rodilla y la espalda y, por lo tanto, contribuye a mantener la salud a largo plazo.
  • Material exterior de microfibra ligera pero resistente.
  • Forro funcional transpirable.
  • Práctica GARANT comfort Heel-Puller para calzarse de forma rápida y sencilla.
  • Plantilla GARANT comfort con amortiguación en función del peso.
  • Suela GARANT comfort TPU.
  • Protege contra descarga electrostática (ESD).

Sandalias con estructura de ventilación de gran superficie y protección textil contra penetración.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC

Nota:

  • Plantilla comfort GARANT con amortiguación en función del peso: 092864 (blanda), 092865 (intermedia), 092866 (dura).
  • El calzado estándar con las tallas 36-39 se entrega con la amortiguación blanda; las tallas 40-45, con la amortiguación intermedia, y las tallas 46-48, con la amortiguación dura.
  • Cordones GARANT adecuados para la bota con cordones: 092855 120, cierre rápido para la sandalia: 092856 55 (tam. 36-41) y 092856 65 (tam. 42-48).

Otro modelo W2 en el n.° 092055.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra