Sandalia antracita/negro Sandalia de seguridad confort ESD, S1 W2 44

Número de artículo: 092051 44
Descuento
78,83 €
Precio válido hasta 31 jul 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
210 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S1
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Aluminio
  • Norma: Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
  • Propiedad: Amortiguación Vario®
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección S1
Material cubierta protectora dedos del pie Aluminio
Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Propiedad Amortiguación Vario®
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 44
Tipo de producto Sandalia de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092051 44
EAN / GTIN 4062406400170
Número del fabricante 092051 44

Descripción

Ejecución:

El zapato de seguridad GARANT comfort combina la máxima comodidad posible con un diseño moderno. Los materiales innovadores y de alta calidad, así como una calidad de elaboración muy elevada «Made in Germany», garantizan la máxima protección con el mínimo peso. Los diferentes anchos de caña y la forma de fabricación laminada permiten un «auténtico» sistema de amplitud múltiple y, por lo tanto, una solución ideal para diferentes anchuras de pie. La implementación consecuente de principios ergonómicos y una amortiguación intercambiable en función del peso reduce considerablemente las cargas en la rodilla y la espalda y, por lo tanto, contribuye a mantener la salud a largo plazo.
  • Material exterior de microfibra ligera pero resistente.
  • Forro funcional transpirable.
  • Práctica GARANT comfort Heel-Puller para calzarse de forma rápida y sencilla.
  • Plantilla GARANT comfort con amortiguación en función del peso.
  • Suela GARANT comfort TPU.
  • Protege contra descarga electrostática (ESD).

Sandalias con amplia superficie de ventilación.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Nota:

Versión estrecha W1 en n.° 092050.
  • Encontrará la plantilla cómoda GARANT con amortiguación en función del peso en los accesorios protección para los pies en: 092864 (blando), 092865 (medio), 092866 (duro).
  • El calzado estándar con las tallas 36-39 se entrega con la amortiguación blanda; las tallas 40-45, con la amortiguación intermedia, y las tallas 46-48, con la amortiguación dura.
  • También en los accesorios de protección para los pies se encuentran los cordones GARANT para la bota con cordones en: 092855 120, así como el cierre rápido para la sandalia; 092856 55 (talla 36-41) y 092856 65 (talla 42-48).

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra