Sandalia antracita/negro Sandalia de seguridad confort ESD, S1 W2, Número de zapato UE: 40

Número de artículo: 092051 40
Price per 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
30 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Clase de protección: S1
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Aluminio
  • Norma: Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
  • Propiedad: Amortiguación Vario®
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección S1
Material cubierta protectora dedos del pie Aluminio
Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Propiedad Amortiguación Vario®
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 40
Tipo de producto Sandalia de seguridad

Identificación y clasificación

Número de artículo 092051 40
EAN / GTIN 4062406400132
Número del fabricante GARANT SANDALE S1 W2 GR.40
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

El zapato de seguridad GARANT comfort combina la máxima comodidad posible con un diseño moderno. Los materiales innovadores y de alta calidad, así como una calidad de elaboración muy elevada «Made in Germany», garantizan la máxima protección con el mínimo peso. Los diferentes anchos de caña y la forma de fabricación laminada permiten un «auténtico» sistema de amplitud múltiple y, por lo tanto, una solución ideal para diferentes anchuras de pie. La implementación consecuente de principios ergonómicos y una amortiguación intercambiable en función del peso reduce considerablemente las cargas en la rodilla y la espalda y, por lo tanto, contribuye a mantener la salud a largo plazo.
  • Material exterior de microfibra ligera pero resistente.
  • Forro funcional transpirable.
  • Práctica GARANT comfort Heel-Puller para calzarse de forma rápida y sencilla.
  • Plantilla GARANT comfort con amortiguación en función del peso.
  • Suela GARANT comfort TPU.
  • Protege contra descarga electrostática (ESD).

Sandalias con amplia superficie de ventilación.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Nota:

Versión estrecha W1 en n.° 092050.
  • Encontrará la plantilla cómoda GARANT con amortiguación en función del peso en los accesorios protección para los pies en: 092864 (blando), 092865 (medio), 092866 (duro).
  • El calzado estándar con las tallas 36-39 se entrega con la amortiguación blanda; las tallas 40-45, con la amortiguación intermedia, y las tallas 46-48, con la amortiguación dura.
  • También en los accesorios de protección para los pies se encuentran los cordones GARANT para la bota con cordones en: 092855 120, así como el cierre rápido para la sandalia; 092856 55 (talla 36-41) y 092856 65 (talla 42-48).

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Protege el pie contra riesgos mecánicos.
  • Apto para trabajos con elementos constructivos que supongan un riesgo electrostático.

Utilización indebida
  • No retirar la plantilla contra perforación ni el salvapuntas del zapato.

Uso conforme a lo previsto
  • Protege el pie contra riesgos mecánicos.
  • Apto para trabajos con elementos constructivos que supongan un riesgo electrostático.

Utilización indebida
  • No retirar la plantilla contra perforación ni el salvapuntas del zapato.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra