Chaqueta de punto ADVANCED S

Número de artículo: 091797 S
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

MASCOT Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa MASCOT

Talla de hombre (altura 182 cm - 186 cm)
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cadera cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Así se mide

¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex precio unitario incly. IVA
  • Composición del tejido: 78 % poliéster; 15 % poliacrilo; 5 % viscosa; 2% lana
  • Gramaje / densidad tejido del material: 460
  • Lavar: 40 °C prendas delicadas

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ADVANCED
Sexo Unisex
Composición del tejido 78 % poliéster; 15 % poliacrilo; 5 % viscosa; 2% lana
Gramaje / densidad tejido del material 460 g/m2
Lavar 40 °C prendas delicadas
Color petróleo / negro
Tamaño unisex S
Tipo de producto Chaqueta de punto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 091797 S
EAN / GTIN 5711074602414
Número del fabricante 17105-309-4409 S

Descripción

Ejecución:

Cálida chaqueta de punto de tres capas: Exterior de punto, interior suave con forro polar y en medio una membrana estanca al agua y al viento. Moderna forma ajustada pegada al cuerpo con mucha libertad de movimiento y un cuello regulable extra alto. Elementos reflectantes para una visibilidad mejorada.
  • Cierre con cremallera y tira protectora oculta.
  • Bolsillos superiores y laterales con cremallera.
  • Bolsillos interiores.
  • Goma elástica en los puños y en el dobladillo de la chaqueta.
  • Ventilación debajo de las mangas.