{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | ADVANCED | |
Sexo | Unisex | |
Composición del tejido | 78 % poliéster; 15 % poliacrilo; 5 % viscosa; 2% lana | |
Gramaje / densidad tejido del material | 460 g/m2 | |
Lavar | 40 °C prendas delicadas | |
Color | petróleo / negro | |
Tamaño unisex | L | |
Tipo de producto | Chaqueta de punto |
Número de artículo | 091797 L | |
EAN / GTIN | 5711074602377 | |
Número del fabricante | 17105-309-4409 L |