Chaqueta aislante ADVANCED XL

Número de artículo: 091795 XL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

MASCOT Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa MASCOT

Talla de hombre (altura 182 cm - 186 cm)
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cadera cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Así se mide

¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex precio unitario incly. IVA
  • Composición del tejido: 100% poliéster
  • Gramaje / densidad tejido del material: 240
  • Lavar: 40 °C colada de color

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ADVANCED
Sexo Caballero
Composición del tejido 100% poliéster
Gramaje / densidad tejido del material 240 g/m2
Lavar 40 °C colada de color
Color negro
Tamaño unisex XL
Tipo de producto Chaqueta aislante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 091795 XL
EAN / GTIN 5711074600731
Número del fabricante 17115-318-0918 XL

Descripción

Ejecución:

La chaqueta aislante de alta calidad con aislamiento CLIMASCOT® calienta eficazmente, es ligera y se puede comprimir hasta un volumen reducido. Insertos elásticos en los laterales aseguran una gran libertad de movimiento. Gracias a la reducida masa de relleno, la chaqueta es óptima como capa media aislante. Estanca al agua. Con efectos reflectantes.
  • Cierre con cremallera y tira protectora oculta.
  • Bolsillos superiores y laterales con cremallera.
  • Bolsillos interiores.
  • Goma elástica en los puños y en el dobladillo de la chaqueta.