{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Ropa multinorma Rofa | |
Sexo | Caballero | |
Composición del tejido | 55 % modacrilo; 43% algodón; 2% fibra especial | |
Gramaje / densidad tejido del material | 330 g/m2 | |
Ropa estándar | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavar | 60 °C colada de color | |
Limpieza química | limpieza cuidadosa con percloretileno | |
Secar | Secar en tambor con cuidado (baja temperatura) | |
Planchar | moderadamente caliente, hasta un máximo de 150 °C | |
Color | amarillo / azul violáceo | |
Talla de confección DE | 56/58 | |
Norma | EN ISO 20471; EN IEC 61482-2; EN 343 | |
Ropa según | DIN EN ISO 1149 propiedades antiestáticas; DIN EN ISO 11612 protección contra llama y calor excesivo; DIN EN ISO 11611 protección al soldar | |
Tipo de producto | Anorak de señalización |
Número de artículo | 091789 56/58 | |
EAN / GTIN | 4046181528496 | |
Número del fabricante | 58367-235 56/58 |