{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Ropa multinorma Rofa | |
Sexo | Unisex | |
Composición del tejido | 60 % modacrilo; 38% algodón; 2% fibra especial | |
Gramaje / densidad tejido del material | 220 g/m2 | |
Lavar | 60 °C colada de color | |
Blanqueo | no blanquear | |
Limpieza química | limpieza cuidadosa con percloretileno | |
Secar | Secar en tambor con cuidado (baja temperatura) | |
Planchar | moderadamente caliente, hasta un máximo de 150 °C | |
Ropa según | DIN EN ISO 1149 propiedades antiestáticas; DIN EN ISO 11612 protección contra llama y calor excesivo | |
Color | amarillo / azul violáceo | |
Tamaño unisex | S | |
Norma | EN ISO 20471; EN IEC 61482-2 | |
Tipo de producto | Polo de señalización |
Número de artículo | 091787 S | |
EAN / GTIN | 4046181901794 | |
Número del fabricante | 605139235 GR. S | |
Manufacturer | rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 SCHÜTTORF, Deutschland, www.rofa.de |