{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Ropa multinorma Blakläder | |
Sexo | Caballero | |
Composición del tejido | 75% algodón; 24 % poliéster; 1 % fibra especial | |
Gramaje / densidad tejido del material | 350 g/m2 | |
Ropa estándar | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavar | 60 °C colada de color | |
Secar | Secar en tambor con cuidado (baja temperatura) | |
Planchar | moderadamente caliente, hasta un máximo de 150 °C | |
Ropa según | DIN EN ISO 1149 propiedades antiestáticas; DIN EN ISO 11612 protección contra llama y calor excesivo; DIN EN ISO 11611 protección al soldar | |
Color | azul marino / amarillo | |
Tamaño RU | 3XL | |
Tamaño EE. UU. | 3XL | |
Tamaño ES | C62 | |
Tamaño NL | C62 | |
Tamaño SE | C50 | |
Talla de confección DE | 62 | |
Tamaño FR | 56 | |
Tamaño IT | C62 | |
Norma | EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 14404 | |
Tipo de producto | Pantalón de peto de señalización |
Número de artículo | 091709 62 | |
Número del fabricante | 260815063389C62 |