{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Ropa multinorma Blakläder | |
Sexo | Unisex | |
Composición del tejido | 60% modacrilo; 39% algodón; 1% fibra especial | |
Gramaje / densidad tejido del material | 210 g/m2 | |
Lavar | 60 °C colada de color | |
Ropa según | DIN EN ISO 1149 propiedades antiestáticas; DIN EN ISO 11612 protección contra llama y calor excesivo | |
Color | azul marino / amarillo | |
Tamaño unisex | S | |
Norm | EN IEC 61482-2; EN ISO 20471 | |
Tipo de producto | Polo de señalización |
Número de artículo | 091703 S | |
EAN / GTIN | 7330509536841 | |
Número del fabricante | 343817418933S |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Polo multinorma S
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
123,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
255 piezas en stock
25,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Color | azul marino / amarillo | gris / amarillo |
Gramaje / densidad tejido del material | 210 | 155 |
Norm | EN IEC 61482-2 ;EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Tamaño unisex | S | S |
Composición del tejido | 60% modacrilo ;39% algodón ;1% fibra especial | 100% poliéster |
Lavar | 60 °C colada de color | 60 °C colada de color |
Tipo de producto | Polo de señalización | Polo de señalización |