Longsleeve ACCELERATE, azul negro / azul azur, Tamaño unisex: M

Número de artículo: 091585 M
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

MASCOT Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa MASCOT

Talla de hombre (altura 182 cm - 186 cm)
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cadera cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Así se mide

¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex precio unitario incly. IVA
  • Composición del tejido: 40 % poliéster; 60% algodón
  • Gramaje / densidad tejido del material: 195
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavar: 60 °C colada de color

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ACCELERATE
Composición del tejido 40 % poliéster; 60% algodón
Gramaje / densidad tejido del material 195 g/m2
Ropa estándar Oeko-Tex Standard 100
Lavar 60 °C colada de color
Color azul negro / azul azur
Tamaño unisex M
Tipo de producto Camiseta de manga larga

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 091585 M
EAN / GTIN 5711074753161
Número del fabricante 18381-959-01091 M

Descripción

Ejecución:

El diseño moderno y la forma ajustada favorecen la libertad de movimiento en esta prenda de manga larga de la serie ACCELERATE. El algodón peinado absorbe la humedad y es agradable de llevar. Las costuras en la nuca de la camiseta de manga larga con cuello redondo están ejecutadas con material flexible, por lo cual no molestan al llevar la prenda.

Descargas y documentos

De la misma serie "ACCELERATE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra