Ejecución:
El pantalón
de corte ergonómico de la serie ACCELERATE se adapta a los movimientos naturales del cuerpo. Además, la cintura baja permite todos los movimientos del usuario. Gracias a la cintura ajustada, el pantalón es perfectamente adecuado para todas las posiciones de trabajo. Los bolsillos de pantalón están incorporados al diseño y la
prenda tiene costuras dobles.- Bragueta con cremallera.
- Bolsillos delanteros.
- Bolsillos traseros.
- Bolsillo en el muslo, incl. bolsillo para el teléfono móvil, solapa, botón de presión y soporte para tarjeta ID desmontable.
- Bolsillo para el metro plegable.
La composición de tela
a base de sarga y tejido elástico en cuatro direcciones consigue un peso reducido que mejora la comodidad de uso del pantalón. Las
tiras reflectantes mejoran la visibilidad del usuario.
Pantalón peto. Los bolsillos de rodilla de material
CORDURA®resistente se pueden ajustar para que la protección de la rodilla se asiente perfectamente.
- Tirantes ajustables de tela con goma elástica y hebillas de plástico.
- Bolsillo de peto con bolsillo para el teléfono móvil y solapa.
- Cintura regulable.
- Certificado según EN 14404 junto con las rodilleras n.º 091809.
Nota:
Disponible en otros colores a petición. Encontrará las tallas en la tabla de tallas.
Talla 46L-56L para constitución delgada, talla 46S-56S para constitución fornida.