Camisa de protección contra las llamas, azul marino, Tamaño unisex: XL

Número de artículo: 091453 XL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide

¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex precio unitario incly. IVA
  • Composición del tejido: 98% algodón; 2% fibra especial
  • Gramaje / densidad tejido del material: 230
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavar: 60 °C colada de color
  • Ropa según: DIN EN ISO 1149 propiedades antiestáticas; DIN EN ISO 11612 protección contra llama y calor excesivo

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Ropa ignífuga Blakläder
Sexo Unisex
Composición del tejido 98% algodón; 2% fibra especial
Gramaje / densidad tejido del material 230 g/m2
Ropa estándar Oeko-Tex Standard 100
Lavar 60 °C colada de color
Ropa según DIN EN ISO 1149 propiedades antiestáticas; DIN EN ISO 11612 protección contra llama y calor excesivo
Color azul marino
Tamaño unisex XL
Norma EN IEC 61482-2
Tipo de producto Camisa de protección contra las llamas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 091453 XL
EAN / GTIN 7330509659984
Número del fabricante 322615048900XL

Descripción

Ejecución:

Camisa funcional para entornos de trabajo en los que se necesita protección contras las llamas. Diseño inteligente con botones tapados que se abren rápidamente. Material agradable con forma ajustada amplia para una libertad de movimiento óptima. Dos bolsillos superiores con portalápices práctico.

Norma:

  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1
  • EN 61482-1-2, clase 1