{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Sexo | Unisex | |
Composición del tejido | 98% algodón; 2% fibra especial | |
Gramaje / densidad tejido del material | 230 g/m2 | |
Ropa estándar | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavar | 60 °C colada de color | |
Ropa según | DIN EN ISO 1149 propiedades antiestáticas; DIN EN ISO 11612 protección contra llama y calor excesivo | |
Color | azul marino | |
Tamaño unisex | S | |
Norma | EN IEC 61482-2 | |
Tipo de producto | Camisa de protección contra las llamas |
Número de artículo |
091453 S
Copiar |
|
EAN / GTIN |
7330509659977
Copiar |
|
Número del fabricante |
322615048900S
Copiar |
|
Fabricante | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de |