Pantalón elástico de señora ACCELERATE 36

Número de artículo: 091404 36
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Pantalón con tabla de tallas para mujer Diamond Fit

MASCOT Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa MASCOT

Tallas de mujer (altura 176 cm - 180 cm)
Tamaño del pedido DE Talla INT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida interior pierna cm
34 S 74 100 76
36 M 78 104 76
38 M 82 108 76
40 L 86 112 76
42 L 86 112 76
44 Xl 94 120 76
46 2Xl 98 124 76
48 2XL 104 130 76
50 3Xl 110 136 76
52 4XL 116 142 76
54 5Xl 122 148 76
56 6Xl 128 154 76

Así se mide

¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de confección DE precio unitario incly. IVA
  • Composición del tejido: 88% poliéster; 12 % elastano
  • Gramaje / densidad tejido del material: 275
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavar: 60 °C colada de color; Apto para el lavado industrial

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ACCELERATE
Sexo Señora
Composición del tejido 88% poliéster; 12 % elastano
Gramaje / densidad tejido del material 275 g/m2
Ropa estándar Oeko-Tex Standard 100
Lavar 60 °C colada de color; Apto para el lavado industrial
Color azul oscuro
Talla de confección DE 36
Tipo de producto Pantalón de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 091404 36
EAN / GTIN 5711074722259
Número del fabricante 18188-511-010 76C36

Descripción

Ejecución:

El pantalón de corte ergonómico de la serie ACCELERATE se adapta a los movimientos naturales del cuerpo. Además, la cintura baja permite todos los movimientos del usuario. Gracias a la cintura ajustada, el pantalón es perfectamente adecuado para todas las posiciones de trabajo. Los bolsillos de pantalón están incorporados al diseño y la prenda tiene costuras dobles.
  • Bragueta con cremallera.
  • Bolsillos delanteros.
  • Bolsillos traseros.
  • Bolsillo en el muslo, incl. bolsillo para el teléfono móvil, solapa, botón de presión y soporte para tarjeta ID desmontable.
  • Bolsillo para el metro plegable.

Gracias al material Ultimate-Stretch, la tela es particularmente elástica y no aprieta ni molesta. El tejido elástico en cuatro direcciones combina el peso reducido con una excelente resistencia. Además, el material funcional absorbe agua y es muy visible gracias a los efectos reflectantes.

Nota:

Disponible en otros colores a petición. Encontrará las tallas en la tabla de tallas.
Talla 46L-56L para constitución delgada, talla 46S-56S para constitución fornida.

Descargas y documentos

De la misma serie "ACCELERATE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra