{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Pulsschlag | |
Servicio especial | Personalización textil | |
Sexo | Caballero | |
Composición del tejido | 35% algodón; 65% poliéster | |
Gramaje / densidad tejido del material | 260 g/m2 | |
Ropa estándar | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavar | 60 °C colada de color | |
Color | azul violáceo / negro | |
Tamaño RU | 46R | |
Tamaño EE. UU. | 46/35 | |
Tamaño ES | 58 | |
Tamaño NL | 62 | |
Talla de confección DE | 62 | |
Tamaño FR | 58 | |
Tamaño IT | 58 | |
Norma | EN 14404 | |
Tipo de producto | Pantalón de peto |
Número de artículo | 091171 62 | |
EAN / GTIN | 4053813028477 | |
Número del fabricante | 3324 5353-4699 GR.62 |