{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Řada | Pulsschlag | |
Speciální servis | Úpravy oděvů | |
Pohlaví | pánské | |
Složení tkaniny | 35% bavlna; 65% polyester | |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 260 g/m2 | |
Oděv standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Prát | 60 °C barevné prádlo | |
Barva | chrpově modrá / černá | |
Velikost UK | 30R | |
Velikost US | 32/31 | |
Velikost ES | 40 | |
Velikost NL | 46 | |
Konfekční velikost DE | 46 | |
Velikost FR | 40 | |
Velikost IT | 40 | |
Norma | EN 14404 | |
Druh produktu | Kalhoty s náprsenkou |
Número de artículo | 091171 46 | |
EAN / GTIN | 4053813028392 | |
Número del fabricante | 3324 5353-4699 GR.46 |