{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Industria | |
Sexo | Caballero | |
Composición del tejido | 33% algodón; 3% elastolefina; 64% poliéster | |
Gramaje / densidad tejido del material | 265 g/m2 | |
Ropa estándar | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavar | 60 °C colada de color | |
Color | gris / negro | |
Talla de confección DE | 44 | |
Tipo de producto | Pantalón peto |
Número de artículo | 091012 44 | |
EAN / GTIN | 4067263517269 | |
Número del fabricante | 091012 44 |