• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Pantalón peto Industria 24

Número de artículo: 091012 24
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock
  • Composición del tejido: 33% algodón; 3% elastolefina; 64% poliéster
  • Gramaje / densidad tejido del material: 265
  • Lavar: 60 °C colada de color

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Industria
Sexo Caballero
Composición del tejido 33% algodón; 3% elastolefina; 64% poliéster
Gramaje / densidad tejido del material 265 g/m2
Lavar 60 °C colada de color
Color gris / negro
Talla de confección DE 24
Tipo de producto Pantalón peto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 091012 24
EAN / GTIN 4067263517375

Descripción

Ejecución:

Nueva colección industrial GARANT fabricada en tejido mixto resistente con partes elásticas XLANCE® para una mayor libertad de movimiento. Gran comodidad de uso gracias a los insertos elásticos en 4 direcciones en zonas con mayor tensión. Resistente especialmente gracias a la combinación de tejidos de alta calidad “Made in Europe” y el uso de costuras triples. Refuerzo Cordura® resistente a la abrasión en las rodillas. Evite los arañazos en los componentes gracias a las cremalleras YKK® ocultas. Apto para el lavado industrial. Con estabilidad cromática y dimensional. Ideal para su uso en lugares de trabajo industriales.
Pantalón peto con paneles elásticos laterales para una mayor comodidad.
  • Dos bolsillos traseros, dos bolsillos delanteros y un bolsillo con solapa en el peto.
  • Refuerzo Cordura® en las rodillas.
  • Bolsillo para bolígrafo y regla graduada.
  • Bolsillo con cremallera y bolsillo para móvil.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Tabla de medidas

GARANT Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa GARANT

Talla normal de hombre
Talla DE 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Tamaños internacionales XS S M M L XL XL 2XL 3XL 3XL
Medida del pecho 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129
Medida de la cintura 78 - 81 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121
Medida de la cadera 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129 130 - 133
Medida del interior de la pierna 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
Longitud brazos 63 64,5 66 66 67,5 69 69 70,5 72 72 73,5
Altura 169 - 175 171 - 177 173 - 179 175 - 181 177 - 183 179 - 185 180 - 186 181 - 187 182 - 188 182 - 188 182 - 188
Talla de los hombres robustos
Talla DE 24 25 26 27 28 29
Medida del pecho 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117
Medida de la cintura 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111
Medida de la cadera 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 119 120 - 123
Medida del interior de la pierna 76 77 78 79 80 81
Altura 166 - 172 168 - 174 170 - 176 172 - 178 174 - 180 176 - 182
Talla de hombre delgado
Talla DE 90 94 98 102 106 110
Medida del pecho 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113
Medida de la cintura 80 - 83 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 98 100 - 103
Medición de glúteos 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 115
Medida del interior de la pierna 83 84 85 86 87 88
Altura 178 - 184 180 - 186 182 - 188 184 - 190 186 - 192 188 - 194
Mujeres
Tamaños internacionales XS S M M L XL XL 2XL 3XL 3XL
Tallas de mujer (altura 176 cm - 180 cm) 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Medida del pecho 80 - 83 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 100 101 - 106 107 - 112 113 - 118 119 - 124 125 - 130 131 - 136
Medida de la cintura 66 - 69 70 - 73 74 - 77 78 - 81 82 - 85 86 - 91 92 - 96 97 - 101 102 - 106 107 - 111 112 - 116
Medida de la cadera 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 115 116 - 119 120 - 123 124 - 127 128 - 131
Medida del interior de la pierna 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Longitud brazos 58 59 60 60 61 62 62 63 64 64 65
Altura 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176

Así se mide
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
    Talla de confección DE precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra