{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Base química | Metacrilato | |
Viscosidad dinámica | 400 mPas - 700 mPas | |
Densidad | 1,1 g/cm3 | |
Forma | líquido | |
Punto de inflamación | 100 °C | |
Margen de temperatura de aplicación | -55 °C - 180 °C | |
Resistencia manual al cabo de | 5 min - 15 min | |
Resistencia funcional según | 3 h - 6 h | |
Propiedad | fluorescente bajo luz UVA; endurecimiento rápido | |
Sostenibilidad | GARANT GreenPlus | |
adecuado para material | Metal | |
adecuado para ámbito de aplicación | Unión de ensamblaje; Sellador para roscas | |
Para tamaño de rosca M hasta | M20 | |
intersticio máximo | 0,2 mm | |
Clase de resistencia | altamente resistente | |
Par inicial de arranque mínimo | 40 Nm | |
Color | verde | |
Capacidad | 250 ml | |
Temperatura de almacenamiento | 5 °C - 23 °C | |
Duración a partir de la fecha de fabricación | 24 mes | |
Serie | GreenPlus | |
Tipo de producto | Producto de ensamblaje |
Número de artículo | 088070 250 | |
EAN / GTIN | 4062406423605 | |
Número del fabricante | 088070 250 |