Sellador de roscas 5GP77, Contenido: 250ml

Número de artículo: 088066 250
Descuento
126,77 €
(340,00 € / 1 Litros)
Precio válido hasta 3 ene 2025
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Contenido (ml) precio unitario incly. IVA
  • Sostenibilidad: GARANT GreenPlus

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Base química Éster de metacrilato
Viscosidad dinámica 20.000 mPas - 40.000 mPas
Densidad 1,09 g/cm3
Forma líquido
Punto de inflamación 100 °C
Margen de temperatura de aplicación -55 °C - 180 °C
Resistencia manual al cabo de 5 min - 15 min
Resistencia funcional según 3 h - 6 h
Propiedad fluorescente bajo luz UVA; sin etiquetar
Sostenibilidad GARANT GreenPlus
adecuado para material Metal
adecuado para ámbito de aplicación Roscas de tubo; Junta para tubos
Para tamaño de rosca M hasta M80
Para tamaño de rosca pulgadas 3 pul
intersticio máximo 0,35 mm
Clase de resistencia altamente resistente
Par inicial de arranque mínimo 20 Nm - 30 Nm
Desmontaje con herramienta normal
Color amarillo
Capacidad 250 ml
Temperatura de almacenamiento 5 °C - 23 °C
Duración a partir de la fecha de fabricación 24 mes
Serie GreenPlus
Tipo de producto Sellador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 088066 250
EAN / GTIN 4062406423520
Número del fabricante 088066 250

Descripción

Ejecución:

Los selladores de roscas evitan las fugas de medios gaseosos y líquidos. Las aplicaciones típicas para selladores de roscas son, entre otras, la obturación de roscas cónicas de metal y piezas de conexión.
Tipo 5GP77. Sellado de conexiones roscadas cónicas/cilíndricas hasta R3 pulgadas, p. ej., sistemas de tuberías de gas. Resistente al calor.

Nota:

Limpiar previamente el material a mecanizar con el limpiador sin etiquetar n.° 088004.

Descargas y documentos

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra