Hay una alternativa para este artículo

Escoba industrial para salas Coco natural 600 mm

Número de artículo: 087530 600
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
170 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

anchura cuerpo 600 mm
Forma filamentos completamente filamentada
Material cuerpo Soporte de madera
con chapa de carda no
Sistema de mango Agujero del mango
Apropiado para ⌀ de mango 24 mm
Equipamiento Cocos
Ámbito de uso – suciedad Para suciedad grosera
Tipo de producto Escoba

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 087530 600
EAN / GTIN 4250560519566
Número del fabricante 230400

Descripción

Ejecución:

Soporte de madera con orificio para el mango de ⌀ 24 mm, con dotación completa. Para suciedad basta. Coco natural.