Hay una alternativa para este artículo

Escoba industrial para salas Coco natural 400 mm

Número de artículo: 087530 400
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
365 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

anchura cuerpo 400 mm
Forma filamentos completamente filamentada
Material cuerpo Soporte de madera
con chapa de carda no
Sistema de mango Agujero del mango
Apropiado para ⌀ de mango 24 mm
Equipamiento Cocos
Ámbito de uso – suciedad Para suciedad grosera
Tipo de producto Escoba

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 087530 400
EAN / GTIN 4250560519542
Número del fabricante 230100

Descripción

Ejecución:

Soporte de madera con orificio para el mango de ⌀ 24 mm, con dotación completa. Para suciedad basta. Coco natural.